PVAのり40g パウチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22815750 品番155189
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

切れこみでラクラク開封!便利なパウチタイプPVAのり!40g入りで使いやすいPVAのりです。両端に切れこみがあるため、はさみ不要で簡単に開封できます。手軽に扱えるのはもちろん、紙やクラフトなど幅広い用途に対応可能です。パズルの糊付けにも最適で、完成したパズルをしっかり固定して美しく仕上げることができます。家庭や学校、オフィスでの作業に!

セット内容本体のみ 材質PVA 寸法(mm)140×90×5
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする