コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖シャツ A-3368
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22819168
品番
A-3368
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
携帯電話収納ポケット
反射パイピング付ペン差し
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
77
アズワン品番
64-4431-08
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×15