曜日別特売
CDG1FA32-300Z-M9BWM-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-300Z SMC 22827237

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-300Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・仕様・リード線長さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
リード線長さ(mm)
(M) 1
注文コード
22827237
品番
CDG1FA32-300Z-M9BWM-XC13A
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする