曜日別特売
CDG1FA50-300JZ-C73C 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-300JZ SMC 22830545

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-300JZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はリード線長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
22830545
品番
CDG1FA50-300JZ-C73C
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする