※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-300JZ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22830554
品番
CDG1FA50-300JZ-C73CL
参考基準価格(税別)
¥35,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
リード線長さ(mm)
(L) 3
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード