コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖シャツ P-6698
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22844002
品番
P-6698
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
両胸ポケット(ペン差し付)
色
パールベージュ
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
アズワン品番
64-4515-42
素材
エコソフトライトツイル
色番
2
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17