※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
22847099
品番
CDG1GN25-100Z-M9BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,410
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22847099
CDG1GN25-100Z-M9BZ
50493572
10-CDQ2B40-35DZ-M9N
10-CDQ2B4
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)