曜日別特売
CDG1GN25-200Z-M9BVL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN25 SMC 22847178

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
22847178
品番
CDG1GN25-200Z-M9BVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,620
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22847178CDG1GN25-200Z-M9BVL3160727510-CDQ2B40-50DMZ-A93VCDG1GN25-200Z-M9BVL CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31607275CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする