CDG1GN50-135Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN50 SMC 22848097

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
22848097
品番
CDG1GN50-135Z-XC6
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
135
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする