曜日別特売
CDG1LA50-175Z-M9NWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-175Z SMC 22855736

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-175ZCDG1LA50-175Z-M9NWL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22855736
品番
CDG1LA50-175Z-M9NWL
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする