曜日別特売
DFU-30 ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所 22856408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(45個)
端子ねじM4×8.5
内容量1セット(45個)注文コード22856408品番DFU-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。
制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。

取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×8.5定格電流(JIS)(A)40使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)5.5締付トルク(N・m)1.2~2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする