壬生電機製作所
ショートバー YF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
22856715
品番
YF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14P
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
厚さ(mm)
0.8
適合ねじ
M3.5
適合端子台型式
F-10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22856715
YF-10
73830995
YF-10
ショートバー YF
壬生電機製作所
1セット(50個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)