種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC24±10%(DC21.6~DC26.4)取付直取付消費電力(W)5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)耐電圧1500VACrms/1分間配線方式コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)保護構造IP20長さ(mm)230.5幅(mm)33高さ(mm)49.5照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED