種類長形灯
定格電圧(V)DC24
発光色白
光源可視光
LED寿命(時間)40000
規格NECA
使用周囲温度(℃)-20〜50(但し、結露しないこと)
使用電圧範囲(V)DC24±10%(DC21.6〜DC26.4)
取付DINレール取付
消費電力(W)5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと)
耐電圧1500VACrms/1分間
配線方式端子台(M3.5)付
保護構造IP20
長さ(mm)347
高さ(mm)47.7
照光種別面発光
RoHS指令(10物質対応)対応
光源タイプLED