LED照明ユニット MLWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22856986 品番 MLW-100GM-TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。
目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。
多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。
コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。
ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。

種類長形灯 定格電圧(V)AC100/AC110 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20〜50(但し、結露しないこと) 使用電圧範囲(V)AC100〜110±10%(AC90〜AC121) 取付DINレール取付 消費電力(W)4.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと) 耐電圧2000VACrms/1分間 配線方式端子台(M3.5)付 保護構造IP20 長さ(mm)312 幅(mm)33 高さ(mm)49.5 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする