曜日別特売

LED照明ユニット MLWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200/AC240
長さ(mm)308
内容量1本注文コード22857004品番MLW-200GM-JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。
目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。
多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。
コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。
ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。

種類長形灯定格電圧(V)AC200/AC240発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)使用電圧範囲(V)AC200~240±10%(AC180~AC264)取付直取付消費電力(W)3.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)耐電圧2000VACrms/1分間配線方式コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)保護構造IP20長さ(mm)308幅(mm)33高さ(mm)49.5照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする