種類長形灯
定格電圧(V)AC100/AC110
発光色白
光源可視光
LED寿命(時間)40000
規格NECA
使用周囲温度(℃)-20〜50(但し、結露しないこと)
使用電圧範囲(V)AC100〜110±10%(AC90〜AC121)
取付固定金具取付
消費電力(W)5.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと)
耐電圧2000VACrms/1分間
配線方式コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本)
保護構造IP20
長さ(mm)599
幅(mm)33
高さ(mm)49.5
照光種別面発光
RoHS指令(10物質対応)対応
光源タイプLED