※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
注文コード
22858579
品番
CDG1LN100-400FZ
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
CADデータダウンロード