曜日別特売
CDG1LN100-700JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100 SMC 22858649

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22858649
品番
CDG1LN100-700JZ
参考基準価格(税別)¥60,120販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク(mm)
700
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする