曜日別特売
CDG1LN100-900Z-K59W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100 SMC 22858676

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22858676
品番
CDG1LN100-900Z-K59W
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
ストローク(mm)
900
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする