曜日別特売
CSC-K171 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子 22878038

4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個端子間結合損失(dB)-結合損失(dB)(10~76MHz)11.8、(76~300MHz)11.5、(300~770MHz)11.8、(770~1489MHz)12.0、(1489~2150MHz)13.0、(2150~2681MHz)14.0、(2681~3224MHz)15.0注文コード22878038品番CSC-K171
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。

用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF分岐数1挿入損失(dB)(10~76MHz)1.6、(76~300MHz)1.3、(300~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)3.5、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.5結合損失(dB)(10~76MHz)11.8、(76~300MHz)11.5、(300~770MHz)11.8、(770~1489MHz)12.0、(1489~2150MHz)13.0、(2150~2681MHz)14.0、(2681~3224MHz)15.0逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16端子間結合損失(dB)-インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×50×19質量(g)45付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする