サンエス
FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
サイズ
S
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22882238
品番
FX70961R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
常温
規格
HACCPサポート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65 綿35
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
74
生地
ツイル
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖