曜日別特売
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353

 

FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353
FX70961R FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R サンエス 22882353

FXセレクト 常温 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70961R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サックス
サイズXL
内容量1着注文コード22882353品番FX70961R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックスサイズXL種別常温規格HACCPサポート胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65 綿35着丈(cm)71裄丈(cm)87インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする