曜日別特売
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816

※着用例(帽子・パンツ・靴は付属しておりません。)

FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816
FX70970R FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R サンエス 22882816

FXセレクト 清涼 コートタイプ長袖A(男女共用) FX70970R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード22882816品番FX70970R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

サックスサイズL種別清涼規格HACCPサポート胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65 綿35着丈(cm)75機能清涼裄丈(cm)82インナーネット袖・胴性別男女共用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする