曜日別特売
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534

 

FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534
FX71171R オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R サンエス 22883534

オールシーズン 男女共用 混入だいきらい長袖ブルゾン FX71171R

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード22883534品番FX71171R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

様々な環境に対応できるスタンダードモデル
高い抗菌性と帯電防止の素材を使用しています。
さらに驚きのコストパフォーマンスも実現しました。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
異物混入防止の長いフライス仕様

仕様
抗菌、毛髪混入防止、帯電防止、家庭洗濯、洗濯耐久
ハイスタンドカラー、ウエストインナーネットPPスナップあわせ、袖口インナーネット、インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付
ホワイトサイズM材質ポリエステル100%胸囲(cm)110着丈(cm)62裄丈(cm)82性別男女共用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22883543
2017-02-01
用途: 食肉製品加工
製造業

この価格でこの材質と機能からお得な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする