ベルク
らくちんフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
シルバー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884864
品番
M-605
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
静止荷重(kg)
5
材質
スチール/樹脂
色
ホワイト
アズワン品番
64-5263-78
付属品
らくちんピン/樹脂頭ピン
仕様
石こうボードに画びょう感覚。らくちんピンを押し込んでから樹脂頭ピンを押し込むだけの簡単取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×30×11