ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
ロングパンツ(2枚組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
22923538
品番
38022
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
綿100%で天然素材のやさしい風合い。
洗濯機OK。
サイズ
L
色
ホワイト
混率(%)
綿100
股下(cm)
40
ウエスト(cm)
84〜94
総丈(cm)
76
性別
紳士