CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
CORELLE(コレール)の グラス・食器・カトラリー
CORELLE(コレール)の 箸・カトラリー・箸置き
コーディネイツ 18-8ステンレス製フォークS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22930626
品番
BC-4013
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サテン仕上げのカラトリー。
ランチョンマットと組み合わせてトータルコーディネート。
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
140
形状
ケーキフォーク
種別
フォーク
幅(mm)
約15mm
食器の種類
洋食器