UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714 UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714 UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714 UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714 UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714 UG-2009 合わせ焼き網 ワイド CAPTAIN STAG 22930714

合わせ焼き網 ワイド

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930714 品番UG-2009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。

材質鉄(クロムめっき) 質量(g)約240 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30 寸法(全長)(mm)約350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22930714
2024-04-14
用途:
アウトドアで使用予定
農・林・水産業

大きいサイズの合わせ焼き網を探していました。
使うのが楽しみです。
ステンレス製のものがあればよいのにと思いました

対象商品:
22930714
2021-10-14
用途:
バーベキューで使用
さかもと整骨院 様

バーベキューの時に大きめの肉を挟んで焼いています!

対象商品:
22930714
2019-11-01
用途:
魚焼き
奥山農園 様 (農・林・水産業)

炭火焼きをするのに重宝している。こんがり焼くのにとても使い易い

対象商品:
22930714
2018-07-02
用途:
グリルで焼き魚調理時使用

持ち手及び外周をもう少し太い材料で作成できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする