ラギオール アン オブラック テーブルナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22946236 品番5160
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

贅沢な素材を使用したオールハンドメイドカトラリー。
高級感に溢れ、切れ味も抜群の最高レベルのカトラリー。

食器の種類洋食器 材質ステンレス 種別テーブルナイフ 仕様食器洗濯機使用可能 寸法(mm)230×20×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする