DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
national cycle VStream ウインドシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
■MT-09/A('14〜'15)●高さ292mm×幅444mm ●クリア●FMRコート、ポリカーボネート製●Made in U.S.A.
注文コード
22948117
品番
93316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
適合
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。
適合
■MT-09/A('14〜'15)
●高さ292mm×幅444mm
●クリア
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.
色
クリアー
高さ×幅(mm)
292×444
主な適合車種
MT-09/A('14〜'15)
材質
FMRコート、ポリカーボネート製
注意
ウインドシールドスクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったまの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。