画像準備中

ツインショックアブソーバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様グランド・ツイン タイプS36PR1C1L 主な適合車種ヤマハV-Max(1985-2007) 注文コード22948582 品番YA 426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・タイプ・主な適合車種など58種類から選べます 他の種類を見る

性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー

仕様グランド・ツイン タイプS36PR1C1L 主な適合車種ヤマハV-Max(1985-2007) 色(スプリング)イエロー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22948433
2021-04-21
用途:
レストア車両に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ショックがヘタっていたこともあり、乗り味は激変しました。オーバホール可能な製品なので、後々も安心です。なにより、安く買えて良かった。

対象商品:
22948634
2020-08-09
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なしなやかで走行性は良いと思います、又コーナーでの旋回性も良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする