画像準備中

シングルショックアブソーバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット タイプS46PR1C2LS 主な適合車種ホンダCBR 1000 RR(2004-2007) 注文コード22948932 品番HO 347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・タイプ・主な適合車種137種類から選べます 他の種類を見る

性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー

タイプS46PR1C2LS 主な適合車種ホンダCBR 1000 RR(2004-2007)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22949946
2021-10-03
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

翌々日配送でしたがキャンペーンコード利用で4日後までに配送予定との連絡あり。問題ないです。
メーカー発注待ちが多い中、在庫があって良かったです。
流行りの他メーカーが選択肢にあればもっと良かったですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする