※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-300AZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ取付方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
注文コード
22951943
品番
CDJ2M16-300AZ-B
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード