SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22979574
品番
076050-200
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。
・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。
・JIS K0101/K0102準拠
容量(mL)
200
適合
(SPCジョイント)24、15,15
仕様
定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL
構成部品
連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)