※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-15Z
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23000828
品番
CDM2D32-15Z-W-A90L-XC6
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
ストローク(mm)
15
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード