スマートバックアップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23006175 品番SB-01J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品!
バッテリー交換時のメモリバックアップ。
12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。
車側からの逆電流防止機能付き。
給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。
作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。
(ピーク電流6Aまで)

質量(g)70 出力電圧(V)DC9.7 入力電圧(V)DC12〜14 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23 使用環境温度(℃)-20〜60 プラグ全長L(mm)約1800 適正電圧(V)12

商品説明動画

SB-01J製品回転動画
この動画は、1人が参考にしています。
製品特徴
この動画は、2人が参考にしています。
使用方法
この動画は、2人が参考にしています。
セイシング社製 スマートバックアップ SB-01J 車のバッテリー交換の際、メモリを保持します。日本製。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする