※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-40AZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23007819
品番
CDM2E20-40AZ-M9PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,850
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード