曜日別特売
MGCLB40-185-R-C73 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-18~) SMC 23008237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-18~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)185
内容量1個注文コード23008237品番MGCLB40-185-R-C73
参考基準価格(税別)¥68,420販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする