※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AZ
CDM2E20-80AZ-NW
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端金具・リード線長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
23009009
品番
CDM2E20-80AZ-NW
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード