CDM2E20-80AZ-NW-H7NFL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AZ SMC 23009018

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はロッド先端金具・リード線長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
23009018
品番
CDM2E20-80AZ-NW-H7NFL
参考基準価格(税別)¥20,230販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
H7NF 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする