※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-20Z
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
(V) 1山ナックルジョイント
(W) 2山ナックルジョイント
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23010323
品番
CDM2E25-20Z-NV-A93V
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード