※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-20Z
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
(V) 1山ナックルジョイント
(W) 2山ナックルジョイント
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23010339
品番
CDM2E25-20Z-NW
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード