※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-80Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23016465
品番
CDM2E32-80Z-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,570
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード