※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ32
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
23021986
品番
CDM2FZ32-380Z
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ストロークA(mm)
380
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード