※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
102
102
102
104
115
1180
124
135
19
210
23
235
320
370
40
45
475
70
74
75
890
90
10
1000
230
270
350
39
670
790
900
クッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23074398
品番
CM2BZ40-102Z
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
102
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード