曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
全36種類を絞り込む
クッション
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23074373CM2BZ40-10AZ-XB6(A) エアクッション(-) おねじ10
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23074389CM2BZ40-1000AZ(A) エアクッション(-) おねじ1000
25,580
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074398CM2BZ40-102Z(-) ラバークッション(-) おねじ102
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074407CM2BZ40-104Z(-) ラバークッション(-) おねじ104
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074416CM2BZ40-115Z(-) ラバークッション(-) おねじ115
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074425CM2BZ40-1180Z(-) ラバークッション(-) おねじ1180
27,010
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074434CM2BZ40-124Z(-) ラバークッション(-) おねじ124
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074443CM2BZ40-135AZ(A) エアクッション(-) おねじ135
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074459CM2BZ40-135Z(-) ラバークッション(-) おねじ135
10,840
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074477CM2BZ40-19Z(-) ラバークッション(-) おねじ19
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074486CM2BZ40-210AZ(A) エアクッション(-) おねじ210
13,640
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074495CM2BZ40-210Z(-) ラバークッション(-) おねじ210
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074529CM2BZ40-23Z(-) ラバークッション(-) おねじ23
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074538CM2BZ40-230AZ(A) エアクッション(-) おねじ230
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074547CM2BZ40-235Z(-) ラバークッション(-) おねじ235
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074556CM2BZ40-270AZ(A) エアクッション(-) おねじ270
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074565CM2BZ40-320Z(-) ラバークッション(-) おねじ320
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074574CM2BZ40-350AZ(A) エアクッション(-) おねじ350
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074599CM2BZ40-370Z(-) ラバークッション(-) おねじ370
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074608CM2BZ40-39AZ(A) エアクッション(-) おねじ39
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074617CM2BZ40-40JZ(-) ラバークッション(-) おねじ40
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074626CM2BZ40-45JZ(-) ラバークッション(-) おねじ45
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074635CM2BZ40-475AZ(A) エアクッション(-) おねじ475
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074644CM2BZ40-475Z(-) ラバークッション(-) おねじ475
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074653CM2BZ40-670AZ(A) エアクッション(-) おねじ670
20,570
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074669CM2BZ40-70FZ(-) ラバークッション(F) めねじ70
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074678CM2BZ40-74Z(-) ラバークッション(-) おねじ74
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074687CM2BZ40-75FZ(-) ラバークッション(F) めねじ75
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074696CM2BZ40-790AZ(A) エアクッション(-) おねじ790
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074705CM2BZ40-890Z(-) ラバークッション(-) おねじ890
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074714CM2BZ40-90Z-XC6(-) ラバークッション(-) おねじ90
10,620
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
23074723CM2BZ40-900AZ(A) エアクッション(-) おねじ900
24,040
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074468CM2BZ40-140Z(-) ラバークッション(-) おねじ140
10,840
取扱い終了
返品不可
23074504CM2BZ40-220AZ(A) エアクッション(-) おねじ220
13,640
取扱い終了
返品不可
23074513CM2BZ40-225Z(-) ラバークッション(-) おねじ225
11,990
取扱い終了
返品不可
23074583CM2BZ40-350Z(-) ラバークッション(-) おねじ350
13,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする