※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
140
注文コード
23074468
品番
CM2BZ40-140Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,840
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
140
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード