曜日別特売
CM2BZ40-210AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40 SMC 23074486

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)210
210
10
1000
135
230
270
350
39
475
670
790
900
102
104
115
1180
124
19
23
235
320
370
40
45
70
74
75
890
90
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード23074486品番CM2BZ40-210AZ
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)210形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする