※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
230
230
230
10
1000
135
210
270
350
39
475
670
790
900
102
104
115
1180
124
19
23
235
320
370
40
45
70
74
75
890
90
クッション
(A) エアクッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23074538
品番
CM2BZ40-230AZ
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
230
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード